9022414 Glyzerin-Manometer


Typ 213.53 Rohrfedermanometer

Referenzen
wika:9022414
rubix:657500
9022414 Glyzerin-Manometer
Technische Zusammenfassung
Druckbereich0 / 60 bar
AnschlussdurchmesserG 1/4 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9022414 Glyzerin-Manometer


Das flüssigkeitsgefüllte mechanische Rohrfedermanometer
Typ 213.53 wird mit einem Gehäuse aus CrNi-Stahl und
messstoffberührten Teilen aus Kupferlegierung aufgebaut.

Typ 213.53 erfüllt die Anforderungen des internationalen Industriestandards EN 837-1 für Rohrfedermanometer.

Durch die Flüssigkeitsfüllung im Gehäuse werden Messglied und Zeigerwerk effizient gedämpft. Dadurch eignen sich diese Geräte besonders für Messstellen mit hohen dynamischen Belastungen, wie z. B. schnellen Lastwechseln oder Vibrationen.

Die Gehäuse von Typ 213.53 sind in den Nenngrößen 50, 63 und 100 mm erhältlich und erfüllen die Schutzart IP65. Mit einer Genauigkeit bis zu Klasse 1,0 ist dieses Manometer für ein breites Anwendungsspektrum in der Industrie geeignet.

Druckmessgerät mit Rohrfeder, Flüssigkeitsfüllung, Anschlusslage: rückseitig

Stärken

  • Vibrations- und schockbeständig
  • Besonders robuste Bauweise
  • Typzulassung für die Schiffsindustrie

Anwendungen

  • Für Messstellen mit hohen dynamischen Druckbelastungen und Vibrationen
  • Für gasförmige und flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen
  • Hydraulik
  • Kompressoren, Schiffbau

Technische Informationen


Attribute
Druckbereich0 / 60 bar
AnschlussdurchmesserG 1/4 ''
WerkstoffCrNi-Stahl, Kupferlegierung, Kunststoff
Außendurchmesser63 mm
AusführungAnschlusslage: rückseitig
Zolltarifcode90262040
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,15 exkl. MwSt.
/ Stück
23,98 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std