AFM40-F04 Mikrofilter


Tropfenabscheider

Referenzen
smc:AFM40-F04
rubix:2003552
AFM40-F04 Mikrofilter
Technische Zusammenfassung
TypNebelabscheider Modular
Volumenstrom1100 l/min
Filterfeinheit0,3 µm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AFM40-F04 Mikrofilter


Der modulare Nebelabscheider der Serie AFM ist eine kostengünstige, sauber aussehende Lösung für Ihre Filtrationsanforderungen. Die Standardfiltration beträgt 0,3 µm mit einer Abscheiderate von 95 % der Partikelgröße. Das modulare Design ermöglicht die Verbindung mit anderen SMC-Luftaufbereitungsgeräten. In Kombination mit der AF-Serie können Sie Ihre Reinraum-Filteranforderungen erfüllen. Der AFM ist in 3 Größenoptionen erhältlich.

Technische Informationen


Attribute
TypNebelabscheider Modular
Volumenstrom1100 l/min
Filterfeinheit0,3 µm
WerkstoffAluminium-Druckguß
Temperaturbereich-5/+60 °C
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,45 exkl. MwSt.
/ Stück
82,65 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage