Super-Kugelbüchsen B, geschlossen, R0672
Serie | KBB |
---|---|
Innendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 26 mm |
Bruttogewicht | 34 g |
---|---|
Serie | KBB |
Innendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 26 mm |
Länge | 36 mm |
Dichtung | Einseitig versiegelt |
Material | Stahl |
Herkunftsland | RO |
Zolltarifcode | 84821010 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage