ZAR-41266+8104 Stufenstehleiter Stufen 2x6 elektrisch ableitfähig


Stufen-Stehleiter,beidseitig begehbar,eloxiert,Arbeitsh

Referenzen
zarges:41266EL
rubix:2046698
ZAR-41266+8104 Stufenstehleiter Stufen 2x6 elektrisch ableitfähig
Technische Zusammenfassung
Anzahl Sprossen6
Länge eingeklappt1,63 m
Gewicht6,1 kg
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZAR-41266+8104 Stufenstehleiter Stufen 2x6 elektrisch ableitfähig


Geringes Gewicht und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis ohne Abstriche bei Komfort und Ausstattung.
Leichtmetall-Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar, Holme eloxiert, Dreifach genietet Stufen-Holm-Verbindung, 80 mm tiefe Stufen, Leiterlänge 1,63 m, Arbeitshöhe ca. 3,00 m, untere äußere Breite 0,53 mm, Holmhöhe 42 mm, Stufenanzahl 2x6, Gewicht 6,1 kg. Inkl. Artikel 8104 werksseitiger Umbau elektrisch leitfähig. Die Zulässigkeit für den Ex-Zonenbereich ist vom Anwender zu prüfen.

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Sprossen6
Länge eingeklappt1,63 m
Gewicht6,1 kg
TypTrittleiter
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
373,32 exkl. MwSt.
/ Stück
444,25 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage