Das T 111 C Basic for Wood Stichsägeblatt macht gerade Schnitte in Holz. Die gefrästen, geschränkten Zähne sind ideal für Schnitte ohne besondere Anforderungen. Das Blatt aus Kohlenstoffstahl ist für Weichholz und nicht-abrasive Holzwerkstoffe geeignet. Die mittlere Zahnteilung (3 mm) ermöglicht das Schneiden von Holzwerkstoffen mit einer Dicke von 4-50 mm. Für den Gebrauch mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme. Werkstoff: HCS, Zahnausführung: geschränkt, gefräst, Gesamtlänge [mm]: 100, Zahnteilung [mm]: 3,0, Einsatzbereiche: Weichholz (4-50 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten, schneller Schnitt, Typ: T 111 C
Stichsägeblatt T 111 C Basic for Wood, 5er-Pack