A12 SS 27 Sternscheibe


Sternscheibe zum häufigen Spannen und Lösen

Referenzen
ringspann:A12 SS 27
rubix:132179
A12 SS 27 Sternscheibe
Technische Zusammenfassung
TypSternscheibe
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : A12 SS 27 Sternscheibe


Die RINGSPANN-Sternscheibe ist ein flachkegeliger Ring aus gehärtetem Spezialfederstahl. Die charakteristische Schlitzung, abwechselnd vom Außen- und vom Innenrand, verleiht der Sternscheibe eine besonders hohe Elastizität. Der Außendurchmesser der Sternscheibe stützt sich in der Bohrung der zu verbindenden Nabe ab. Die auf den Innendurchmesser der Sternscheibe ausgeübete axiale Betätigungskraft bewirkt eine elastische Veränderung des Kegelwinkels und damit eine Verkleinerung des Innendurchmessers der Sternscheibe. Besonders vorteilhaft ist dabei, dass die axiale Betätigungskraft annähernd reibungsfrei in eine vielfach höhere Radialkraft umgesetzt wird. Diese Eigenschaft ermöglicht einfache Spannbetätigungen zum Beispiel mittels einer zentralen Spannschraube oder einer handbetätigten Rändelmutter auszuführen. Die Sternscheiben werden je nach erforderlichem Drehmoment einzeln oder in Scheibenpaketen mit in der Regel bis zu maximal 16 Sternscheiben eingesetzt. Damit sind sehr platzsparende und kurz bauende Spannverbindungen möglich. Spannverbindungen mit Sternscheiben sind wiederholt leicht lösbar. Damit ist die Sternscheibe das ideale Spannelement zum Beispiel in Verstelleinrichtungen.
Sternscheibe

Stärken

Für häufiges Spannen und Lösen Axial kurze Baubreite An das erforderliche Drehmoment anpass- bar durch Mehrfachanordnung in Form von Scheibenpaketen Niedrige Betätigungskraft erforderlich, dadurch ideal für Handbetätigungen

Anwendungen

Spielfreie Fixierung einer Skalenscheibe in einer Vorschubeinrichtung mit einer Sternscheibe. Nach Lösen der rechten Rändelmutter kann die Skalenscheibe in Umfangsrichtung justiert warden

Technische Informationen


Attribute
TypSternscheibe
Wellendurchmesser12 mm
Übertragbares Drehmoment1,95 N.m
Außendurchmesser27 mm
Zolltarifcode73182900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,73 exkl. MwSt.
/ Stück
8,01 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std