GAR 20-DO (INA) Gelenkkopf INA


Stangenende

Referenzen
ina:GAR20-DO
rubix:12110
hersteller:0066340280000
ean:4012802525021
GAR 20-DO (INA) Gelenkkopf INA
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser20 mm
Kopfdurchmesser53 mm
LagerspielCN
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GAR 20-DO (INA) Gelenkkopf INA


Gelenkkopf mit Außengewinde, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Bauform M, offen

Stärken

Trägt radiale Lasten auf Zug oder Druck. Durch Verzinkung gegen Korrosion geschützt. Kleines Volumen.

Anwendungen

Geeignet für Wechsellasten und unter bestimmten Bedingungen für einseitige Lasten.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser20 mm
Kopfdurchmesser53 mm
LagerspielCN
SerieGAR..-DO
WerkstoffStahl
Länge104,5 mm
Außendurchmesser35 mm
Zolltarifcode84833080
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,11 exkl. MwSt.
/ Stück
41,78 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std