Standard-Kugelbüchsen, Flansch, normal, R0740
Serie | KBMF |
---|---|
Innendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Bruttogewicht | 92 g |
---|---|
Serie | KBMF |
Innendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Länge | 35 mm |
Dichtung | Beidseitig versiegelt |
Material | Stahl |
Herkunftsland | JP |
Zolltarifcode | 84821010 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std