Stahlgeschweißte Schwerlast-Lenkrolle, schwere Drehkranz-Ausführung, mit Richtungsfeststeller Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen, mit Guss-Radkörper
Tragfähigkeit | 1080 kg |
---|---|
Raddurchmesser | 300 mm |
Radbreite | 90 mm |
Gehäuse: Serie LS
Rad: Serie GEV
Bruttogewicht | 21650 g |
---|---|
Tragfähigkeit | 1080 kg |
Raddurchmesser | 300 mm |
Radbreite | 90 mm |
Radkörper-/Felgenmaterial | robuster Grauguss |
Laufbelag-/Reifenmaterial | Gummi |
Temperaturbereich | -20 +80 °C |
Gesamthöhe | 355 mm |
Lochabstand | 160 x 120 mm |
Lagertyp | Kugellager |
Laufbelag- / Reifenfarbe | schwarz |
Shorehärte A | 65 Shore |
Plattenbreite | 160 mm |
Plattenlänge | 200 mm |
355 mm | |
90 mm | |
Herkunftsland | DE |
Zolltarifcode | 87169090 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage