Spannsatz
Typ | 7061 |
---|
Typ | 7061 |
---|---|
Anzugsdrehmoment für Schrauben | 1,2 N.m |
Anzahl Schrauben | 4 |
Axialkraft | 3 kN |
Flächenpressung Welle | 110 N/mm² |
Flächenpressung Nabe | 55 N/mm² |
Übertragbares Drehmoment | 6 N.m |
Ausführung | Ecoloc® |
Zentrierung | selbst zentrierend |
Zolltarifcode | 84879059 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std