32X60 7003 ECOLOC Spannsatz


Spannsatz

Referenzen
ringfeder ecoloc:7003 Ecoloc 32X60
rubix:112127
32X60 7003 ECOLOC Spannsatz
Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 32X60 7003 ECOLOC Spannsatz


Diese zweiteilige, selbstzentrierende Konstruktion mit geschlitztem Einzelkegel und ohne Flansch kann vollständig in die Nabe einer Komponente eingesteckt werden. Da die axiale Position der Komponente nicht fix ist, kann es im Laufe des Montageprozesses zu einer Verschiebung kommen. Die Nabe wandert hierbei etwas in Richtung Schraubenkopf. Die Demontage erfolgt durch einige wenige Abdrückschrauben. Eine Flanschverformung ist aufgrund der optimierten Geometrie des Flanches deutlich geringer als bei handelsüblichen Produkten.

Technische Informationen


Attribute
Typ7003
Anzugsdrehmoment für Schrauben14 N.m
Anzahl Schrauben8
Axialkraft50 kN
Flächenpressung Welle290 N/mm²
Flächenpressung Nabe150 N/mm²
Übertragbares Drehmoment950 N.m
AusführungEcoloc®
Zentrierungselbst zentrierend
Zolltarifcode84879059
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,51 exkl. MwSt.
/ Stück
23,22 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std