Kupplungen- / Verbindungselemente
Verbindungselemente
Buchsen
Taper-Buchse - Metrische Bohrung
1610-30 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885
1610-30 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885
Spannhülse 1610
Referenzen
mecaline:
MA161030
rubix:
2249481
hersteller:
856929
ean:
3660338122057
Technische Zusammenfassung
Taper-Buchse
1610
Bohrungsdurchmesser
30
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : 1610-30 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885
Taper-Buchse 1610 Serie - Gusseisen G G25 - DIN 6885 Mitnehmernut
Technische Informationen
Attribute
Taper-Buchse
1610
Bohrungsdurchmesser
30
mm
Nutbreite
8
mm
Drehmomenteinstellung
19,6
N.m
Buchsenlänge
25,4
mm
Werkstoff
Gusseisen GG25
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
14,42
€
exkl. MwSt.
/
Stück
17,16
€
inkl. MwSt.
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Varianten ändern (16)
PDF erzeugen