SOFTSHELLJACKE KÜBLER BODYFORCE SW 3XL PP60580473XL


Softshelljacke

Referenzen
kübler workwear:1425 5375-99-3XL
rubix:2705244
ean:4053813483009
SOFTSHELLJACKE KÜBLER BODYFORCE SW 3XL PP60580473XL
Technische Zusammenfassung
FarbeSchwarz
Größe3XL
HauptmaterialPolyester
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SOFTSHELLJACKE KÜBLER BODYFORCE SW 3XL PP60580473XL


Innovative Softshell-Gewebestruktur für besondere Optik
● Material: 100 % Polyester
● Innenfutter: 100 % Polyester
● Gewicht: 280 g/m²
● Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
● 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
● Links: Napoleontasche mit Reißverschluss
● Sichtbarer Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende
● Alle Reißverschlusstaschen mit Zippergarage, nach innen gedrehter Spirale
● Hochschließender Kragen
● Ergonomisch geschnittene Ärmel
● Links: Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablets bis 7" geeignet
● Rechts: Smartphone-Innentasche
● Jackensaum mit Gummikordel weitenregulierbar
● Verlängerter Rücken
● Weiches Fleece in Innenkragen, Taschen, Rumpf- und Schulterbereich
● Ergonomisch geformte, griffige Zipper
● Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
● Kontrast- und Reflexelemente
● Waschtemperatur: 40 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik
schwarz, Größe 3XL

Technische Informationen


Attribute
FarbeSchwarz
Größe3XL
HauptmaterialPolyester
Werkstoff100% Polyester
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
117,71 exkl. MwSt.
/ Stück
140,07 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std