Silberschlauch DN6
Innendurchmesser | 7,5 mm |
---|---|
Max. Betriebsdruck | 24 bar |
Innendurchmesser | 7,5 mm |
---|---|
Max. Betriebsdruck | 24 bar |
Max. Temperatur | 80 °C |
Min. Temperatur | -30 °C |
Außendurchmesser | 12,5 mm |
Biegeradius | 30 mm |
Zolltarifcode | 40092100 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std