Sechskantschrauben mit Flansch, DIN 6921, 8.8, galvanisch verzinkt
Länge | 25 mm |
---|---|
Material/Verarbeitung | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8,8 |
Länge | 25 mm |
---|---|
Material/Verarbeitung | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8,8 |
Gewindedurchmesser | 8 mm |
Zolltarifcode | 73181588 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std