Sechskantschrauben mit Flansch, DIN 6921, 10.9, galvanisch verzinkt
Länge | 20 mm |
---|---|
Material/Verarbeitung | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10,9 |
Länge | 20 mm |
---|---|
Material/Verarbeitung | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10,9 |
Gewindedurchmesser | 5 mm |
Zolltarifcode | 73181588 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std