Sechskant-Passschrauben mit langem Gewindezapfen, DIN 609, 8.8
Länge | 40 mm |
---|---|
Material/Verarbeitung | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8,8 |
Länge | 40 mm |
---|---|
Material/Verarbeitung | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8,8 |
Gewindedurchmesser | 10 mm |
Zolltarifcode | 73181582 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std