9774891845, 12521845 SDS-plus-Bohrer Y-C 18 x 450400mm Helle


SDS-plus-Bohrer Y-C 18x450/400mm Heller

Referenzen
rubix-de:12521845, 9774891845
rubix:1705790
9774891845, 12521845 SDS-plus-Bohrer Y-C 18 x 450400mm Helle
Technische Zusammenfassung
Material des KörpersKarbid
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9774891845, 12521845 SDS-plus-Bohrer Y-C 18 x 450400mm Helle


SDS-plus-Hammerbohrer Y-Cutter

Ausführung: Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).

Hinweis: Bei langen Bohrern mit einem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren.



Y-Cutter
Y-Schneidenprofil für sehr guten Materialabtrag und hohe Bohrgeschwindigkeit. Die HST-gehärtete Oberfläche erhöht die Bruchfestigkeit, auch bei Armierungstreffern. Optimierter Schlagdurchsatz durch computerberechnete Twinmax-Wendel. Durch den schnelleren Arbeitsfortschritt werden Gelenke und Muskeln entlastet.
Für Beton, Stein, Mauerwerk, Kalksandstein, Klinker.

SDS-plus-Bohrer Y-C 18x450/400mm Heller

Technische Informationen


Attribute
Material des KörpersKarbid
Zolltarifcode82075030
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,49 exkl. MwSt.
/ Stück
46,99 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage