KIM-8837 KosmetiktĂŒcher - Standard


Scott¼ Facial Tissues 8837 - Weiß, 2-lagig, 1x100 (100 Blatt)

Referenzen
scott:8837
rubix:2005774
hersteller:08837020
ean:5027375026324
KIM-8837 KosmetiktĂŒcher - Standard
Technische Zusammenfassung
Maß23 X 11,4 X 4,85 cm
Formatanzahl2100
LÀnge11,4 cm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KIM-8837 KosmetiktĂŒcher - Standard


WĂ€hlen Sie ScottÂź KosmetiktĂŒcher fĂŒr zuverlĂ€ssige Anwendungen, bei denen BestĂ€ndigkeit, QualitĂ€t und Wertigkeit einer der vertrauenswĂŒrdigsten Marken der Welt gefragt sind. Ein hochwertiges, weiches, starkes und saugfĂ€higes 2-lagiges Kosmetiktuch. Verpackt in einer eleganten Schachtel, die mit dem Kimberly-Clark Professionalℱ Silver Facial Tissue Dispenser (Produktcode 7820) kompatibel ist und in die meisten Standardspender passt. Diese TĂŒcher werden aus 100 % recycelten Fasern hergestellt und tragen die FSC- (Forest Stewardship Council) und ECO-Zertifizierung. Diese WĂ€lder werden so bewirtschaftet, dass die sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen BedĂŒrfnisse heutiger und kĂŒnftiger Generationen erfĂŒllt werden. EinzelblattgrĂ¶ĂŸe 21,5 cm (L) x 18,6 cm (B). 1 Karton x 100 Blatt, 2-lagig, weiß, EinzelblattgrĂ¶ĂŸe 21,5 cm (L) x 18,6 cm (B), (100 insgesamt)

Technische Informationen


Attribute
Maß23 X 11,4 X 4,85 cm
Formatanzahl2100
LÀnge11,4 cm
FarbeWeiß
Breite23 cm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,79 € exkl. MwSt.
/ Packung
2,13 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std