Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.680)
Lineartechnik
(12.075)
Antriebstechnik
(241.223)
Dichtungstechnik
(39.583)
Fluidtechnik
(88.780)
Befestigung / Montage
(79.960)
Bearbeitung
(39.320)
Werkzeug / Messtechnik
(21.442)
Wartung / Reparatur
(2.027)
Arbeitsschutz
(28.270)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Werkzeug / Messtechnik
Spezialwerkzeuge
Handwerkerwerkzeuge
Elektrowerkzeug
Isolierter Schraubendreher
WIHA-00820 Schlitz-Schraubendr. VDE 2,5x0,4x 75mm SF Wiha
WIHA-00820 Schlitz-Schraubendr. VDE 2,5x0,4x 75mm SF Wiha
Schraubendreher (VDE-geprüft) 320N
Referenzen
wiha:
00820
rubix:
1039008
ean:
4010995008208
Technische Zusammenfassung
Abdruck
Flach
Klingenlänge
75
mm
Abdruckgröße
0,4x2,5 mm
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : WIHA-00820 Schlitz-Schraubendr. VDE 2,5x0,4x 75mm SF Wiha
SoftFinish elektric Schlitzschraubendreher. 100 % qualitätsgeprüfte Isolierung 1.000 V Wechselstrom, VDE- und GS-getestet. Praktisch für elektrische Anwendungen.
Technische Informationen
Attribute
Abdruck
Flach
Klingenlänge
75
mm
Abdruckgröße
0,4x2,5 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
7,57
€
exkl. MwSt.
/
Stück
9,01
€
inkl. MwSt.
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Varianten ändern (10)
PDF erzeugen