Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.680)
Lineartechnik
(12.075)
Antriebstechnik
(241.223)
Dichtungstechnik
(39.583)
Fluidtechnik
(88.780)
Befestigung / Montage
(79.960)
Bearbeitung
(39.320)
Werkzeug / Messtechnik
(21.442)
Wartung / Reparatur
(2.027)
Arbeitsschutz
(28.270)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Werkzeug / Messtechnik
Spezialwerkzeuge
Handwerkerwerkzeuge
Elektrowerkzeug
Isolierter Schraubendreher
WIHA-00848 Schraubendreher 321N VDE PH2x100mm Wiha
WIHA-00848 Schraubendreher 321N VDE PH2x100mm Wiha
Schraubendreher 321N VDE PH0x 60mm Wiha
Referenzen
wiha:
00848
rubix:
1044329
ean:
4010995008482
Technische Zusammenfassung
Abdruck
Phillips
Klingenlänge
100
mm
Abdruckgröße
PH2
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : WIHA-00848 Schraubendreher 321N VDE PH2x100mm Wiha
Schraubendreher 321N VDE PH2x100mm Wiha
Technische Informationen
Attribute
Abdruck
Phillips
Klingenlänge
100
mm
Abdruckgröße
PH2
Zolltarifcode
82054000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
13,01
€
exkl. MwSt.
/
Stück
15,48
€
inkl. MwSt.
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Varianten ändern (4)
PDF erzeugen