Schrägkugellager zweireihig NSK
Innendurchmesser | 30 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 23,8 mm |
Innendurchmesser | 30 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 23,8 mm |
Lagerspiel | CN |
Serie | 3206.. |
Werkstoff | Stahl |
Käfig | J |
Winkel | 32 ° |
Genauigkeit | P0 |
Dichtung | Offen |
Zolltarifcode | 84821090 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std