845686 Saugmatte 40X50 cm Vol80L, 100 Blatt, Pp Mikrofaser


SAUGTÜCHER G-ALLE FLÜSSIGKEITEN

Referenzen
spartex:845686
rubix:3049853
ean:3660338076985
845686 Saugmatte 40X50 cm Vol80L, 100 Blatt, Pp Mikrofaser
Technische Zusammenfassung
Absorptionsvermögen80 l
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 845686 Saugmatte 40X50 cm Vol80L, 100 Blatt, Pp Mikrofaser


Zu 100 % aus Polypropylen-Mikrofaser.
Absorptionsvermögen: rund 80 Liter.
Abmessungen: 40 x 45 cm.
Verpackung: Paket mit 100 Tüchern.
EINSATZBEREICHE
Absorbiert verschüttete Öle und Kohlenwasserstoffe in industriellen Umgebungen. Auch geeignet für Säuren, Basen und andere lösliche Chemikalien. (Produkt nicht geeignet für die Absorption von Öl auf Wasser).
VORTEILE
Starke Reduzierung der Einsatzzeit. Mühelose Anwendung und Entfernung. Vermeidung von Arbeitsunfällen durch Ausrutschen.

Stärken

Mit ihrem geringen Gewicht und hohem Absorptionsvermögen sind diese Produkte ideal zur Minimierung von Rückständen und Entsorgungskosten

Technische Informationen


Attribute
Absorptionsvermögen80 l
FarbeGrau
Länge45 cm
Breite40 cm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.201,04 exkl. MwSt.
/ 36 Packungen
2.619,24 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std