Das S 922 HF Flexible for Wood and Metal Säbelsägeblatt macht bündige Schnitte in Holz und Metall. Die gefrästen, geschränkten Zähne machen das Blatt ideal für Schnitte ohne besondere Anforderungen. Das Bimetallblatt ist zudem für das Schneiden von weichen Nägeln, Baustahl und NE-Metallkomponenten in Holz optimiert. Die Standardlänge (150 mm) ermöglicht eine Schnittleistung von bis zu 100 mm. Es verfügt über ein 0,5-Zoll-Universalschaftsystem. Werkstoff: BIM, Zahnausführung: geschränkt, gefräst, Zahnteilung [mm] / TPI: 2,5 / 10, Abmessungen LxBxD [mm]: 150 x 19 x 0,9, Einsatzbereiche: Holz mit Nägeln/Metall (<100 mm), Metallbleche, Rohre, Aluminiumprofile (3-12 mm), Paletten, Typ: S 922 HF
Säbelsägeblatt S 922 HF, Flexible for Wood and Metal, 5er-Pack