Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.680)
Lineartechnik
(12.075)
Antriebstechnik
(241.223)
Dichtungstechnik
(39.583)
Fluidtechnik
(88.780)
Befestigung / Montage
(79.960)
Bearbeitung
(39.320)
Werkzeug / Messtechnik
(21.442)
Wartung / Reparatur
(2.027)
Arbeitsschutz
(28.270)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Betriebsbedarf
Klettermaterial
Gerüste, Leitern / Treppen
Treppen
Frei-/Plattformtreppe
ZAR-41954+9120 Podesttreppe fahrbar Stufen 6 elektrisch ableitfähig
ZAR-41954+9120 Podesttreppe fahrbar Stufen 6 elektrisch ableitfähig
Rollpodest,fahrbar,einseitig, Podesthöhe
Referenzen
zarges:
41954EL
rubix:
2063031
Technische Zusammenfassung
Plattformhöhe
1,44
m
Anzahl Sprossen
6
Gewicht
59,7
kg
Alle Merkmale ansehen
Technisches Datenblatt
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : ZAR-41954+9120 Podesttreppe fahrbar Stufen 6 elektrisch ableitfähig
Die flexible Zugangslösung mit Gitterrost-Stufen für höhere Rutschsicherheit bei Feuchtraumeinsätzen.
Rollpodest,Fahrbar ,einseitig begehbar, Stufentiefe 200 mm, Plattform 600x800 mm, Plattformgeländer 1 m hoch, Stufen inkl. Plattform 6, Grundläche 0,93x1,81m, Gewicht 59,7kg, Stufen und Plattform Stahl-Gitterrost, Inkl. Werksseitiger Umbau elektrisch leitfähig Artikel 9120. Anlieferung erfolgt in Baugruppen.Zulässigkeitsprüfung für den Ex-Zonenbereich erfolgt durch Merck.
Technische Informationen
Attribute
Plattformhöhe
1,44
m
Anzahl Sprossen
6
Gewicht
59,7
kg
Typ
Treppe mit einem beweglichen Lager
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
1.404,53
€
exkl. MwSt.
/
Stück
1.671,39
€
inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Varianten ändern (2)