ZAR-41964+9120 Podesttreppe fahrbar Stufen 6 elektrisch ableitfähig


Rollpodest, fahrbar ,beidseitig begehbar, Plattformhöhe

Referenzen
zarges:41964EL
rubix:2063042
ZAR-41964+9120 Podesttreppe fahrbar Stufen 6 elektrisch ableitfähig
Technische Zusammenfassung
Plattformhöhe1,44 m
Anzahl Sprossen6
Gewicht80,7 kg
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZAR-41964+9120 Podesttreppe fahrbar Stufen 6 elektrisch ableitfähig


Die flexible Lösung für den Feuchtraumeinsatz mit erhöhter Rutschsicherheit durch Gitterrost-Stufen.
Rollpodest,Fahrbar ,beidseitig begehbar, Stufentiefe 200 mm, Plattform 600x800 mm, Plattformgeländer 1 m hoch, Grundläche 0,93x2,34m, Gewicht 80,7 kg, Stufen und Plattform Stahl-Gitterrost, Inkl. Werksseitiger Umbau elektrisch leitfähig Artikel 9120. Anlieferung erfolgt in Baugruppen. Zulässigkeitsprüfung für den Ex-Zonenbereich erfolgt durch Merck.

Technische Informationen


Attribute
Plattformhöhe1,44 m
Anzahl Sprossen6
Gewicht80,7 kg
TypTreppe mit einem beweglichen Lager
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.140,19 exkl. MwSt.
/ Stück
2.546,83 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage