RIVKLE plus Blindnietmuttern aus Stahl Gr. M8
Drahtdurchmesser | M8 mm |
---|---|
Länge | 18 mm |
Durchmesser | 11 mm |
Drahtdurchmesser | M8 mm |
---|---|
Länge | 18 mm |
Durchmesser | 11 mm |
Material/Verarbeitung | Stahl |
Spannbereich | 0,5-3 mm |
Zolltarifcode | 84671110 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std