111M-9 (BAHCO) Ring-Maulschlüssel abgewink. 9mm


Ringspanner gebogen, metrisch 111M

Referenzen
bahco:111M-9
rubix:1046026
ean:7314151828646
111M-9 (BAHCO) Ring-Maulschlüssel abgewink. 9mm
Technische Zusammenfassung
Öffnung9 mm
Länge136 mm
EndbearbeitungVerchromt
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 111M-9 (BAHCO) Ring-Maulschlüssel abgewink. 9mm


Ringsschlüssel gekrümmt, metrisch. Normen: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 und DIN 3113. Werkstoff: hochlegierter Qualitätsstahl. U-förmiger Schaft für mehr Komfort. Stellung der Backe 15 mit flacheren Köpfen für verbesserte Zugänglichkeit. Dynamischen Antriebsprofil, 12-seitig, für die längere Lebensdauer von Schrauben und Muttern. Ringseite 15 gebogen für Handschutz und bessere Griffigkeit. Größere und beidseitig exakte Messungen zur besseren Erkennung. Verchromt, feinpoliert für hohe Oberflächenqualität. Patentiertes U-Design. SB=einzeln verpackt auf informativer Kunstoffkarte.
Ring-Maulschlüssel abgewink. 9mm

Technische Informationen


Attribute
Öffnung9 mm
Länge136 mm
EndbearbeitungVerchromt
Zolltarifcode82041100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,00 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
64,26 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std