Rillenkugellager NSK
Innendurchmesser | 20 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 15 mm |
Innendurchmesser | 20 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 15 mm |
Dichtung | Zwei Gummidichtungen |
Lagerspiel | CM |
Serie | 6304.. |
Grenzdrehzahl | 10000 rpm |
Genauigkeit | P0 |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 7900 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 15900 N |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage