Kosten reduzieren, Lieferzeiten verkürzen, Nachhaltigkeit verbessern - die Rekonditionierung von Lagern ist in vielen Fällen eine interessante Alternative zum Neukauf. Gerade wenn es um Spezial- oder Großlager sowie Lager in hohen Stückzahlen geht.
Rekonditionierung wird für viele Unternehmen immer interessanter. Rubix hat mit SKF den kompetenten Partner, um für Sie einen erstklassigen Rekonditionierungsservice zu gewährleisten.
Bei der Rekonditionierung wird das Lager gründlich geprüft, aufgearbeitet und instandgesetzt. Dieses Verfahren ist nicht nur die günstigere, sondern auch die umweltfreundlichere Lösung. Denn bei einer Rekonditionierung werden nur 10% der Energie benötigt, die bei der Herstellung eines neuen Lagers anfallen.
Rekonditionierung kann die CO2-Emissionen und darüberhinaus den Verbrauch von Rohstoffen erheblich senken.