SHORTS PULSSCHLAG ANT/SW 50 PP604507950


PULSSCHLAG Shorts 2524

Referenzen
kübler:KÜB-2524 5353-9799-50
rubix:1915454
ean:4053813026978
SHORTS PULSSCHLAG ANT/SW 50 PP604507950
Technische Zusammenfassung
FarbeAnthrazit
Größe50
HauptmaterialPolyester
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SHORTS PULSSCHLAG ANT/SW 50 PP604507950


Unglaublich stark, rundum verlässlich
● Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Farbe weiß/anthrazit: 65% Baumwolle, 35% Polyester
● Gewicht: 260 g/m², Farbe braun/schwarz 245 g/m²
● Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
● 2 Seitentaschen mit Übergriff-Funkiton
● 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klettverschluss
● Rechts: 1 lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung und zusätzlicher Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones
● Links: 1 Schenkeltasche mit CORDURA®-Verstärkung, Patte und Klettverschluss, zusätzliche Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones
● Schlitz mit Reißverschluss
● Belastungspunkte mit Riegel gesichert
● Kontrast- und Reflexelemente
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Schiffbau, Logistik, Maschinenbau, KFZ-Mechaniker
anthrazit/schwarz, Größe 50

Technische Informationen


Attribute
FarbeAnthrazit
Größe50
HauptmaterialPolyester
Sekundäre FarbeSchwarz
Werkstoff65% Polyester, 35% Baumwolle
Zolltarifcode62034390000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,90 exkl. MwSt.
/ Stück
54,62 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std