ZAR-40333 Leichtmetall-Stehleiter mit Sicherheitsbrücke Seventec 311


Plattformleiter Z500

Referenzen
zarges:40333
rubix:1743573
ean:4003866403332
ZAR-40333 Leichtmetall-Stehleiter mit Sicherheitsbrücke Seventec 311
Technische Zusammenfassung
Plattformhöhe0,7 m
Anzahl Sprossen3
Gewicht6 kg
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZAR-40333 Leichtmetall-Stehleiter mit Sicherheitsbrücke Seventec 311


Hohe Betriebssicherheit, komfortabler Ein- und Ausstieg durch tiefe Stufen und glatte Außenstegflächen, die bequem zu fassen sind.
Leichtmetall-Stehleiter mit Sicherheitsbrücke Seventec 311

Stärken

• 85 mm tiefe profilierte Stufen für ein sicheres Stehen.
• Große Sicherheitsplattform (380 mm x 260 mm) mit integrierter Klappverbindung.
• Optimale Stabilität durch starre Verbindungen auf beiden Seiten.
• Zwei integrierte Eimerhaken.
• Patentierte Seventec-Laufflächenprofilverbindung mit zentralem Einstiegspunkt am Treppenhaus.
• Glatte, greiffreundliche Hohlprofile.
• Stufen und Profile aus Aluminiumprofilen.
• Praktisches Ablage mit viel Platz für Werkzeuge und Kleinteile.

Technische Informationen


Attribute
Plattformhöhe0,7 m
Anzahl Sprossen3
Gewicht6 kg
TypZ500
Maximale Arbeitshöhe2,7 m
Zolltarifcode76169990
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
153,72 exkl. MwSt.
/ Stück
182,93 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage