ISO7379-6-M5-10 Passschraube mit Bund


Passschraube

Referenzen
ganter:ISO 7379-6-M5-10
rubix:669806
hersteller:7379-6-M5-10
ean:4045525620186
ISO7379-6-M5-10 Passschraube mit Bund
Technische Zusammenfassung
Länge10 mm
Material/VerarbeitungStahl
Festigkeitsklasse12,9
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO7379-6-M5-10 Passschraube mit Bund


Passschrauben ISO 7379 sind kostensparende Konstruktionselemente für vielfältige Anwendungen. Das größtmögliche Anzugsmoment darf sich dabei nicht an der Festigkeitsklasse 12.9 orientieren, sondern es wird begrenzt durch die verhältnismäßig kleinen Auflagen (Schultern), sowie an den Einstichen beim Übergang von d1 auf d2 und d3. Normabweichung: das amtliche ISO-Normblatt hat folgende Abmessungen für d2 - d1 M5-6,5 / M10-13 / M20-25

Technische Informationen


Attribute
Länge10 mm
Material/VerarbeitungStahl
Festigkeitsklasse12,9
Gewindedurchmesser5 mm
Zolltarifcode73181568
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,51 exkl. MwSt.
/ Stück
0,61 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std