OKS-490 1KG OKS 490 Zahnradfett, sprühbar 1KG Dose


OKS 490

Referenzen
oks:OKS 490 1KG
rubix:67268
ean:4038127402205
OKS-490 1KG OKS 490 Zahnradfett, sprühbar 1KG Dose
Technische Zusammenfassung
NutzungGetriebe mit höchsten Drücken
PackungDose
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : OKS-490 1KG OKS 490 Zahnradfett, sprühbar 1KG Dose


OKS 490 Zahnradfett sprühbar. Für Getriebe mit höchsten Drücken und hohen Umfangsgeschwindigkeiten. Schmierung von Führungen, Gleitschienen, Transportketten und Drahtseilen. Sehr gute Druckbeständigkeit durch EP-Additive und Festschmierstoffe. Schutz der Zahnflanken auch bei langen Nachschmierintervallen. DIN 51 502: OGPF0S-30. Anwendungsgebiete: Gleitführungen, Spindeln, Federn, Offene Getriebe. Einsatzgebiet: Für Getriebe mit höchsten Drücken und hohen Umfangsgeschwindigkeiten. Schmierung von Führungen, Gleitschienen, Transportketten und Drahtseilen. Sehr gute Druckbeständigkeit durch EP-Additive und Festschmierstoffe. Schutz der Zahnflanken auch bei langen Nachschmierintervallen. Eigenschaften / Freigaben: Druckbelastung, Hohe Geschwindigkeit, Korrosionsschutz, Witterungeinfluss. Zusammensetzung: schwarz, Graphit (ultrafein), EP Additive, Mineralöl, Aluminiumkomplexseife. Technische Daten: Einsatztemp.: -30°C -> +220°C, NLGI-Klasse: 0, DN-Wert (dm x n): n.a., Grundölviskosität (40°C): 1.000 mm2/s, VKA-Test (Schweißkraft): ca. 6.500 N, FZG-Schadenstufe: Kraftstufe > 12.
Für Getriebe mit höchsten Drücken und hohen Umfangsgeschwindigkeiten. Schmierung von Führungen, Gleitschienen, Transportketten und Drahtseilen. Sehr gute Druckbeständigkeit durch EP-Additive und Festschmierstoffe. Schutz der Zahnflanken auch bei langen Nachschmierintervallen.

Technische Informationen


Attribute
NutzungGetriebe mit höchsten Drücken
PackungDose
Fassungsvermögen1000 g
FarbeSchwarz
BasisGraphit
Temperaturbereich-30 / +220 °C
BereichGetriebe mit höchsten Drücken
Zolltarifcode27101999
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
303,80 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
361,52 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage