OKS-472 400ML OKS 472 Tieftemperaturfett f. Lebensmitteltech. 400ML Kartu.


OKS 472

Referenzen
oks:OKS 472 400ML
rubix:121634
ean:4038127404513
OKS-472 400ML OKS 472 Tieftemperaturfett f. Lebensmitteltech. 400ML Kartu.
Technische Zusammenfassung
NutzungWälz- und Gleitlager mit geringem Lagerspiel und hohen Drezahlen
PackungKartusche
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : OKS-472 400ML OKS 472 Tieftemperaturfett f. Lebensmitteltech. 400ML Kartu.


OKS 472 Tieftemperaturfett für die Lebensmitteltechnik. Für Wälz- und Gleitlager bei geringem Lagerspiel und hohen Drehzahlen, bei tiefen Temperaturen sowie geringen Nachlaufmomenten. Funktionsfähigkeit des Schmierfilms bis -70°C. Verschleiß mindernd. Gute Alterungs- und Oxidationsbeständigkeit. Für Lager in Kühlhäusern, Eisfabriken, etc. DIN 51 502: KHC1K-40. Anwendungsgebiete: Wälzlager, Gleitlager, Gelenklager, Hebel, Spindeln, Keilwellen, Nockenwellen, Offene Getriebe, Schneckengetriebe. Einsatzgebiet: Für Wälz- und Gleitlager bei geringem Lagerspiel und hohen Drehzahlen, bei tiefen Temperaturen sowie geringen Nachlaufmomenten. Funktionsfähigkeit des Schmierfilms bis -70°C. Verschleiß mindernd. Gute Alterungs- und Oxidationsbeständigkeit. Für Lager in Kühlhäusern, Eisfabriken, etc. Eigenschaften / Freigaben: Kunststoffverträglichkeit, Hohe Geschwindigkeiten, Tiefe Temperaturen, Korrosionsschutz, Für Lebensmitteltechnik. Zusammensetzung: weiß, Syntheseölgemisch, Aluminiumkomplexseife. Technische Daten: Einsatztemp.: -45°C -> +120°C, NLGI-Klasse: 1, DN-Wert (dm x n): 800.000 mm/min, Grundölviskosität (40°C): 30 mm2/s, VKA-Test (Schweißkraft): n.a.
Für Wälz- und Gleitlager bei geringem Lagerspiel und hohen Drehzahlen, bei tiefen Temperaturen sowie geringen Nachlaufmomenten. Funktionsfähigkeit des Schmierfilms bis -70°C. Verschleiß mindernd. Gute Alterungs- und Oxidationsbeständigkeit. Für Lager in Kühlhäusern, Eisfabriken, etc.

Technische Informationen


Attribute
NutzungWälz- und Gleitlager mit geringem Lagerspiel und hohen Drezahlen
PackungKartusche
Fassungsvermögen400 g
FarbeWeiß
BasisPolyalphaolefin
Temperaturbereich-45 / +120 °C
BereichWälz- und Gleitlager mit geringem Lagerspiel und hohen Drezahlen
Zolltarifcode34039900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
364,10 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
433,28 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std