OKS-433 400ML OKS 433 Langzeit-Hochdruckfett 400ML Kartusche


OKS 433

Referenzen
oks:OKS 433 400G
rubix:67251
ean:4038127401437
OKS-433 400ML OKS 433 Langzeit-Hochdruckfett 400ML Kartusche
Technische Zusammenfassung
NutzungWälz- und Gleitlager bei hohen Drücken
PackungKartusche
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : OKS-433 400ML OKS 433 Langzeit-Hochdruckfett 400ML Kartusche


OKS 433 Langzeit-Hochdruckfett. Für Gleit- und Wälzlager bei hohen Drücken. EP-Additivierung. Guter Verschleißschutz. Gute Oxidations- und Alterungsbeständigkeit. Für hoch belastete Rollen- und Kegelrollenlager, z.b. bei Walzgerüsten, Warm- und Kaltscheranlagen, Kulissensteinen und Spindeln. DIN 51 502: KP2K-20. Anwendungsgebiete: Wälzlager, Gleitlager, Gelenklager, Hebel, Nockenwellen, Offene Getriebe. Eigenschaften/Freigaben: Druckbelastung, Langzeitwirkung. Zusammensetzung: rotbraun, EP-Additive, Mineralöl, Lithiumseife. Technische Daten: Einsatztemp.: -20°C -> +120°C, NLGI-Klasse: 2, DN-Wert (dm x n): 400.000 mm/min, Grundölviskosität (40°C): 185 mm2/s, VKA-Test (Schweißkraft): 2.600 N.
Für Gleit- und Wälzlager bei hohen Drücken. EP-Additivierung. Guter Verschleißschutz. Gute Oxidations- und Alterungsbeständigkeit. Für hoch belastete Rollen- und Kegelrollenlager, z.b. bei Walzgerüsten, Warm- und Kaltscheranlagen, Kulissensteinen und Spindeln.

Technische Informationen


Attribute
NutzungWälz- und Gleitlager bei hohen Drücken
PackungKartusche
Fassungsvermögen400 g
FarbeRot
BasisMineralöl
Temperaturbereich-20 / +120 °C
BereichWälz- und Gleitlager bei hohen Drücken
Zolltarifcode27101999
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
155,20 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
184,69 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std