OKS 420 Hochtemperatur-Mehrzweckfett. Wälz- und Gleitlager, langsam laufende Getriebe und Ketten bei hohen Temperaturen, Stoß- und Druckbelastungen oder Wassereinfluss. Extrem stoß- und druckbelastbar. Guter Verschleißschutz. Haftstark. Universell einsetzbar bei erhöhten Anforderungen. DIN 51 502: KP1-2P-10. Anwendungsgebiete: Wälzlager, Gleitlager, Gelenklager, Gleitführungen, Spindeln. Einsatzgebiet: Schmierung von Gleit- und Wälzlagern unter hohen Temperaturen. Langzeitschmierung hoch temperaturbeanspruchter Fettschmierstellen. Guter Verschleißschutz. Gute Oxidations- und Alterungsbeständigkeit. Wirtschaftliches Heißlagerfett ohne Tropfpunkt. Eigenschaften / Freigaben: Hohe Temperaturen, Druckbelastung, Wassereinfluss, Zusammensetzung: dunkelgrün, MoS2, Mineralöl, Polyharnstoff. Technische Daten: Einsatztemp.: -10°C -> +160°C, NLGI-Klasse: 1-2, auch als Fließfett (NLGI 00) lieferbar, DN-Wert (dm x n): 300.000 mm/min, Grundölviskosität (40°C): 490 mm2/s
Wälz- und Gleitlager, langsam laufende Getriebe und Ketten bei hohen Temperaturen, Stoß- und Druckbelastungen oder Wassereinfluss. Extrem stoß- und druckbelastbar. Guter Verschleißschutz. Haftstark. Universell einsetzbar bei erhöhten Anforderungen. Auch als Fließfett (NLGI 00) verfügbar