OKS-416 400ML OKS 416 Tieftemp.- u. Hochgeschwindigkeitsfett 400ML Kart.


OKS 416

Referenzen
oks:OKS 416 400G
rubix:322206
ean:4038127303946
OKS-416 400ML OKS 416 Tieftemp.- u. Hochgeschwindigkeitsfett 400ML Kart.
Technische Zusammenfassung
NutzungFördereinrichtungen, Kühlhäuser, Spindellager, Werkzeugmaschinen, Instrumentenfett
PackungKartusche
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : OKS-416 400ML OKS 416 Tieftemp.- u. Hochgeschwindigkeitsfett 400ML Kart.


OKS 416 Tieftemperatur- und Hochgeschwindigkeitsfett. Geschmeidige Konsistenz auch bei tiefen Temperaturen. Guter Verschleißschutz. Hohe dynamische Belastbarkeit. Guter Korrosionsschutz. Zuverlässige Schmierung von Fördereinrichtungen, Kühlhäusern, Spindellagern, Werkzeugmaschinen. Instrumentenfett. DIN 51 502: KPE2K-50. Anwendungsgebiete: Wälzlager, Gleitlager, Gelenklager, Gleitführungen, Hebel, Linearführungssysteme. Einsatzgebiet: Geschmeidige Konsistenz auch bei tiefen Temperaturen. Guter Verschleißschutz. Hohe dynamische Belastbarkeit. Guter Korrosionsschutz. Zuverlässige Schmierung von Fördereinrichtungen, Kühlhäuser, Spindellager, Werkzeugmschinen. Instumentenfett. Eigenschaften / Freigaben: Tiefe Temperaturen, Hohe Geschwindigkeiten, Biologische Abbaubarkeit: CEC-L-33-A93 21 Tage > 70%. Zusammensetzung: gelb, EP Additive, teilsynthetisches Öl, Lithiumseife. Technische Daten: Einsatztemp.: -50°C bis +120°C, NLGI-Klasse: 2, DN-Wert(dm x n): 1.000.000mm/min, Grundölviskosität (40°C): 15 mm2/s, VKA-Test (Schweißkraft): 2.400 N.
Geschmeidige Konsistenz auch bei tiefen Temperaturen. Guter Verschleißschutz. Hohe dynamische Belastbarkeit. Guter Korrosionsschutz. Zuverlässige Schmierung von Fördereinrichtungen, Kühlhäuser, Spindellager, Werkzeugmaschinen. Instrumentenfett.

Technische Informationen


Attribute
NutzungFördereinrichtungen, Kühlhäuser, Spindellager, Werkzeugmaschinen, Instrumentenfett
PackungKartusche
Fassungsvermögen400 g
FarbeGelb
BasisMineralöl
Temperaturbereich-50 / +120 °C
BereichFördereinrichtungen, Kühlhäuser, Spindellager, Werkzeugmaschinen, Instrumentenfett
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
421,00 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
500,99 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std