OKS 410 MoS2- Hochdruck- Langzeitfett. Langzeitschmierung druck- oder stoßbeanspruchter Schmierstellen auch unter Freibewitterung. Gute Notlaufeigenschaften. Sehr guter Verschleißschutz. Gute Wasserbeständigkeit. Haftstark. Für raue Bedingungen, z.B. in Walzwerken, Bau- und Landmaschinen, in Bergbau- und Hafenbetrieben. DIN 51 502: KPF2K-20. Anwendungsgebiete: Wälzlager, Gleitlager, Gelenklager, Hebel, Gleitführungen, Spindeln, Keilwellen, Nockenwellen, Federn, Schneckengetriebe. Eigenschaften/Freigaben: Druckbelastung. Zusammensetzung: grau, MoS2, Mox-Active, Mineralöl, Lithiumseife. Technische Daten: Einsatztemp.: -20°C -> +130°C, NLGI-Klasse: 2, DN-Wert (dm x n): 500.000 mm/min, Grundölviskosität (40°C): 185 mm2/s, VKA-Test (Schweißkraft): 3.600 N
Langzeitschmierung druck- oder stoßbeanspruchter Schmierstellen auch unter Freibewitterung. Gute Notlaufeigenschaften. Sehr guter Verschleißschutz. Gute Wasserbeständigkeit. Haftstark. Für raue Bedingungen, z.B. in Walzwerken, Bau- und Landmaschinen, in Bergbau- und Hafenbetrieben.