OKS-2531 400ML OKS 2531 Alu-Metallic, Spray 400ML Spray


OKS 2531

Referenzen
oks:OKS 2531 400ML
rubix:986113
ean:4038127503117
Technische Zusammenfassung
Fassungsvermögen400 ml
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : OKS-2531 400ML OKS 2531 Alu-Metallic, Spray 400ML Spray


OKS 2531 Alu-Metallic. Dekorativer Korrosionsschutz auf Basis von Aluminiumpulver für Metalle und andere feste Materialien. Zur Ausbesserung von feuerverzinkten Oberflächen. Optimal in Kombination mit OKS 2511. Schnelltrocknend. Abriebfest. Schützt Abgasanlagen an Fahrzeugen. Anwendungsgebiete: Stahlbau, Blechverarbeitung. Einsatzgebiet: Dekorativer Korrosionsschutz auf Basis von Aluminiumpulver für Eisenmetalle. Zur Ausbesserung von feuerverzinkten Oberflächen. Durchschweißbar. Schnelltrocknend. Abriebfest. Schützt Abgasanlagen an Fahrzeugen. Optimal in Kombination mit OKS 2511. Eigenschaften / Freigaben: Korrosionsschutz, Hohe Temperaturen, Tiefe Temperaturen. Zusammensetzung: alufarben, Reinstaluminiumpulver, Kohlenwasserstoff-Harz, Lösemittel. Technische Daten: Einsatztemp.: -30°C -> +400°C (kurzzeitig bis +800°C), Salzsprühnebeltest: >600 h bei 50um Schichtdicke
Alumetallic-Spray OKS

Technische Informationen


Attribute
Fassungsvermögen400 ml
FarbeGrau
Zolltarifcode32082010
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,93 exkl. MwSt.
/ Stück
17,77 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std