Offene Blindniete mit Sollbruchdorn, Artikel 88402, Stahl, verzinkt
Durchmesser | 4 mm |
---|---|
Länge | 12 mm |
Material/Verarbeitung | Aluminium |
Durchmesser | 4 mm |
---|---|
Länge | 12 mm |
Material/Verarbeitung | Aluminium |
Typ | A |
Zolltarifcode | 76161000 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std