Offene Blindniete mit Sollbruchdorn, Artikel 88401, Stahl, verzinkt
Durchmesser | 6 mm |
---|---|
Länge | 12 mm |
Material/Verarbeitung | Stahl |
Durchmesser | 6 mm |
---|---|
Länge | 12 mm |
Material/Verarbeitung | Stahl |
Typ | A |
Zolltarifcode | 73182300 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std