Der Nutfräser Standard for Wood bietet eine hohe Schneidelistung bei allgemeinen Fräsarbeiten. Mit hochwertigen Schneiden aus Wolframcarbid für Haltbarkeit und zuverlässiges Schneiden. Auch begrenzt das Design des Fräsers die Spangröße und vermeidet damit Rückschlag. Er ist bestimmt für das Fräsen von Nuten, Schlitzen, Falzen und Fugen in weiches/hartes Massivholz und Holzverbundstoffe. Er eignet sich für Handfräsen, tragbare Tischfräsen und CNC-Fräsen. Die größere Arbeitslänge bietet mehr Flexibilität und ermöglicht tieferes Fräsen in stärkerem Material. Schaft mm: 8, Durchmesser (D) mm: 10, Arbeitslänge (L) mm: 25, Gesamtlänge (G) mm: 56
Nutfräser, 8 mm, D1 10 mm, L 25 mm, G 56 mm