BOS-2608628390 Nutfräser, 8mm D1 20mm L 25mm G 56mm


Nutfräser

Referenzen
bosch:2608628390
rubix:1608907
hersteller:2 608 628 390
ean:3165140358514
BOS-2608628390 Nutfräser, 8mm D1 20mm L 25mm G 56mm
Technische Zusammenfassung
TypGerader Nutenfräser
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BOS-2608628390 Nutfräser, 8mm D1 20mm L 25mm G 56mm


Der Nutfräser Standard for Wood besitzt eine hohe Schneidleistung bei allgemeinen Fräsarbeiten. Die Schneidekante aus Wolframcarbid bietet Haltbarkeit und ermöglicht zuverlässiges Schneiden. Auch begrenzt das Design des Fräsers die Spangröße und vermeidet damit Rückschlag. Er ist bestimmt für das Fräsen von Nuten, Schlitzen, Falzen und Fugen in weiches/hartes Massivholz und Holzverbundstoffe. Er eignet sich für Handfräsen, tragbare Tischfräsen und CNC-Fräsen. Schaft mm: 8, Durchmesser (D) mm: 20, Arbeitslänge (L) mm: 24,6, Gesamtlänge (G) mm: 56
Nutfräser, 8 mm, D1 20 mm, L 24,6 mm, G 56 mm

Technische Informationen


Attribute
TypGerader Nutenfräser
Zolltarifcode82077090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,42 exkl. MwSt.
/ Stück
17,16 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std