NSK Rillenkugellager Serie 6801
Innendurchmesser | 12 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 21 mm |
Breite | 5 mm |
Innendurchmesser | 12 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 21 mm |
Breite | 5 mm |
Dichtung | Zwei Gummidichtungen |
Lagerspiel | CN |
Serie | 6801.. |
Grenzdrehzahl | 32000 rpm |
Genauigkeit | P0 |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 1040 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1920 N |
Zolltarifcode | 84821090 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std