Nadelkranz IKO
Innendurchmesser | 12 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 15 mm |
Breite | 8 mm |
Innendurchmesser | 12 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 15 mm |
Breite | 8 mm |
Lagerspiel | C3 |
Serie | KT |
Grenzdrehzahl | 40000 rpm |
Reihenanzahl | 1 |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 4200 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 3750 N |
Zolltarifcode | 84824000 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage