Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(66.891)
Lineartechnik
(10.739)
Antriebstechnik
(211.674)
Dichtungstechnik
(35.780)
Fluidtechnik
(100.542)
Befestigung / Montage
(76.884)
Bearbeitung
(33.155)
Werkzeug / Messtechnik
(18.725)
Wartung / Reparatur
(1.630)
Arbeitsschutz
(28.051)
Betriebsbedarf
(18.881)
< Zurück
Rubix Kategorien
Wartung / Reparatur
Schmiermittel und Zubehör
Mechanikschmierung
Mechanikschmierung
Maschinenfett
MOLYKOTE MKL-N SPRAY 400 ML Kettenfett (auch für Motorräder geeignet)
MOLYKOTE MKL-N SPRAY 400 ML Kettenfett (auch für Motorräder geeignet)
MKL-N
Referenzen
molykote:
MKL-N SPRAY / 400ml
rubix:
143078
ean:
5413278389671
Technische Zusammenfassung
Nutzung
Kettenöle
Packung
Sprühdose
Alle Merkmale ansehen
Sicherheits-datenblatt
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : MOLYKOTE MKL-N SPRAY 400 ML Kettenfett (auch für Motorräder geeignet)
Mineralöl auf Fettbasis mit in Lösungsmittel dispergierten Festschmierstoffen. Wird zum Schmieren von Ketten verwendet.
Stärken
• Gute Durchdringung und Haftung
• Abriebschutz
• Korrosionsschutz
• Gute Alterungsbeständigkeit
• Temperaturbereich von -25 °C bis +160 °C.
Technische Informationen
Attribute
Nutzung
Kettenöle
Packung
Sprühdose
Farbe
Schwarz
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
21,38
€
exkl. MwSt.
/
Stück
25,44
€
inkl. MwSt.
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
PDF erzeugen