AFD30-F03 Modularer Submikrofilter


Mikro-Nebelabscheider

Referenzen
smc:AFD30-F03
rubix:2318342
AFD30-F03 Modularer Submikrofilter
Technische Zusammenfassung
TypMikro-Nebelabscheider Modular
Volumenstrom240 l/min
Filterfeinheit0,01 µm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AFD30-F03 Modularer Submikrofilter


Mikro-Nebelabscheider der Serie AFD sind in 3 Größen erhältlich: 1/4 (20), 3/8 (30) & 1/2 (40). Es sind Rc(PT), PF und NPT-Gewinde erhältlich. Die Anschlussgrößen reichen von 1/8 bis 3/4. Als Zubehör sind Halterung, Schwimmerablassautomatik und Differenzdruckablassautomatik erhältlich.

Technische Informationen


Attribute
TypMikro-Nebelabscheider Modular
Volumenstrom240 l/min
Filterfeinheit0,01 µm
WerkstoffAluminium-Druckguß
Temperaturbereich-5/+60 °C
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,72 exkl. MwSt.
/ Stück
71,07 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage