9127520043 Maschinensägebl. 400x30x2,00 6Z FORMAT


Sägeblatt für Bandsäge Format

Referenzen
format:27520043, 9127520043
rubix:1557071
hersteller:9127520043
ean:4317784132862
9127520043 Maschinensägebl. 400x30x2,00 6Z FORMAT

Produktdetails : 9127520043 Maschinensägebl. 400x30x2,00 6Z FORMAT


Maschinensägeblatt HSS 400x30x2,00 6Z/" FORMAT
Maschinensägeblatt, HSS DMo5 Vakuumgehärtet, 0° oder 7° mit positivem Spanwinkel. Universalsägeblatt für die meisten Trennbereiche, unkompliziert, robust und zuverlässig. 7°-Spanwinkel besonders geeignet für langspanende und zähe Werkstoffe wie z. B. rostfreie Stähle.

Technische Informationen


Attribute
Kein Attribut konnte für dieses Produkt angezeigt werden
11,56 exkl. MwSt.
/ Stück
13,76 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std