Maschinengewindebohrer EX006H
Gewindedurchmesser | 8 mm |
---|---|
Schritt | 1,25 mm |
Material des Körpers | HSS-E |
Gewindedurchmesser | 8 mm |
---|---|
Schritt | 1,25 mm |
Material des Körpers | HSS-E |
Steigungswinkel | 45 ° |
Eingang | 8 |
Gesamtlänge | 90 mm |
Bohrungsdurchmesser | 6,8 mm |
Antriebsvierkant | 8 mm |
Beschichtung | Blank |
Zolltarifcode | 82074010 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage